Beli harga genset portable 5000 watt di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HARGEN Generator Gasoline Portable (Genset Bensin)Deskripsi:- Output DC: 12V / 8.3A; - Tipe Engine: OHV, Single Cilynder, In-Lined, 4-Stroke, Air-Cooled; - Tipe Oli: 10W-30; - Tipe BBM: Bensin; - RPM: 3000; - Rating Voltase: 220 Volt; - Phase: Single Phase.atribut:
- Type of Fuel: Bensin
- Rotor/ Stator: 100% Tembaga
- Hyundai Generator Inverter Portable (Genset Inverter)atribut:
- Phase: Single
- Frequency (Hz): 50
- Voltage (V): 220
- Tiger Generator Gasoline TDG3500AE & TDG5000AE (Genset Bensin)atribut:
- Rated Power (W): 4800
- Rated Current (A): 8.2
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Fuel Tank Capacity (L): 15
- Dimension (L x W x H) (mm): 715x480x645
- Engine Type: Single-cylinder, vertical, 4 stroke, air-cooled, direct-injection
- Ignition System: Transistorized self-excitation comstant voltage (AVR)
- Maximum Power (W): 5000
- Model : TD186FE
- Oil Capacity (L): 1.65
- Starting System: Recoil / Electric
- FIRMAN Generator Diesel Silent Type SE2 Series (Genset Diesel)Deskripsi:Firman FDG7800SE2 merupakan salah satu produk silent genset dari Firman Indonesia yang menggunakan bahan bakar solar. Digunakan sebagai penghasil energi listrik, untuk menggantikan energi listrik yang terputus atau untuk suatu wilayah yang belum masuk listrik. Genset ini mempunyai daya rata-rata 4500 watt dan daya maksimum 5000 watt. Daya maksimum dapat digunakan sebagai cadangan bila kebutuhan listrik melebihi daya rata-rata. FDG 7800SE2 ini mempunyai kapasitas bahan bakar sebanyak 15 L dan kapasitas oli mesin sebanyak 1.65 L . Dengan kapasitas bahan bakar dan oli tersebut, genset ini dapat dioperasikan selama lebih dari setengah hari, yaitu 14,5 jam. Dengan sistem penyalaan elektrik yang mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan genset ini. Selain itu, genset ini dilengkapi dengan sistem AVR atau automatic voltage regulator yang membuat tegangan genset tetap konstan, dengan kata lain generator akan tetap mengeluarkan tegangan yang selalu stabil. Keamanan genset dari tegangan listrik yang masuk pada saat pergantian listrikpun akan terjaga dengan baik karena adanya AC circuit breaker. Genset ini juga lebih portable karena dilengkapi dengan roda yang dapat membantu memudahkan pengguna untuk membawa genset kemana saja. Dengan daya yang besar genset ini memiliki tingkat kebisingan yang kecil yaitu hanya 70 desibel, jumlah yang masih nyaman dan tidak berisik. Genset ini dapat digunakan oleh rumahan yang membutuhkan daya listrik besar atau untuk Anda yang memiliki kegiatan usaha kecil maupun menengah yang membutuhkan alternatif listrik saat ada pemadaman listrik. Genset ini juga mudah di simpan dan tidak memakan tempat yang banyak. Selain itu, genset ini juga ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan asap yang banyak, yang dapat mengganggu kesehatan.atribut:
- Engine Oil Capacity (L): 1.65
- Volt Meter: Yes
- Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin)atribut:
- Frequency (Hz): 50
- Freshgen AC Generator 1 PhaseDeskripsi:The ST series generators are mainly designed to serve as power generating unit of small capacity which supply electricity for lighting purpose in ships as well as for household electric devices used in towns or villages.atribut:
- Phase: 1
- Freshgen AC Generator 3 PhaseDeskripsi:STC series alternator are to be used in town, the countryside, Worksites, mountain districts and pasture lands as a electric power source for lighting purpose, It can also be used as a reserved power source for emergent case. The generators are of drip-proof with rotary field type and with the adoption of harmonic excitation system, that allow your easy operation and simple maintenance. The generators are of three-phase four-wire type. Making use of star connection with neutral point. The rated line voltage is 400V.phase voltage 230V.frequency 50Hz,power factor 0.8(lag).It can provide 60Hz and the other voltage's generator according to necessary.atribut:
- Phase: 3
- Denyo Generator Diesel Kubota Engine (Genset Diesel)atribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- Type: Silent
- Denyo Generator Diesel Isuzu Engine (Genset Diesel)atribut:
- Type: Silent
- Phase: 3
- Fuel Tank Capacity (L): 125
- Dimension (L x W x H) (mm): 2200x880x1250
- Engine Type: Isuzu BB-4BG1T
- Rated Output (kVA): 50
- Frequency (Hz): 50/60
- Type of Fuel: Diesel
- MultiPro Genset Bensinatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Tiger Generator Gasoline TEG2900DXE+B (Genset Bensin)atribut:
- Rated Power (W): 1600
- Fuel Tank Capacity (L): 15
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Oil Capacity (L): 0.6
- Dimension (L x W x H) (mm): 610x470x460
- Engine Type: Forced air-cooled, 4 stroke, OHV
- Ignition System: Non-contact transistorized ignition (T.C.I)
- Max.Output (HP): 6.5
- Maximum Power (W): 1840
- Model : TE200E
- Rated Current (A): 9.1
- Starting System: Recoil/Electric
- Tiger Generator Gasoline TNG1500A (Genset Bensin)atribut:
- Rated Power (W): 800
- Fuel Tank Capacity (L): 5.5
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Oil Capacity (L): 0.3
- Dimension (L x W x H) (mm): 455x370x380
- Engine Type: Forced air-cooled, 4 stroke, OHV
- Ignition System: Non-contact transistorized ignition (T.C.I)
- Max.Output (HP): 2.8
- Maximum Power (W): 880
- Model : TE154
- Rated Current (A): 4
- Starting System: Recoil
- Tiger Generator Gasoline TNG4500 - TNG6500 AE+B+W (Genset Bensin)atribut:
- Fuel Tank Capacity (L): 25
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Ignition System: Non-contact transistorized ignition (T.C.I)
- Starting System: Recoil/Electric
- Tiger Generator Gasoline EPN2900DX & EPN3900DX (Genset Bensin)atribut:
- Fuel Tank Capacity (L): 15
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Dimension (L x W x H) (mm): 610x440x460
- Engine Type: Forced air-cooled, 4 stroke, OHV
- Ignition System: Non-contact transistorized ignition (T.C.I)
- Oil Capacity (L): 0.6
- Starting System: Recoil
- Nikkatsu Sinar Electric Transformer (Dry Type) SNR 21 SeriesDeskripsi:- Phase: Single Phase. - Frequency: 50/60Hz. - Connection: Terminal Block (Made In Japan). - Electrostatic Shield: Included. - Max. Loading Capacity: 100%. - Reference Standard : JIS - C 5310 (Japanese Industrial Standards). - Applications: Panel Board, Distribution Board, Industrial Machine, and Pro Audio Equipments. - Manufactured in Bandung, Indonesia and Experienced Export to Japan.atribut:
- Primary Voltage (V): 220-200-0
- Secondary Voltage (V): 110-100-0-E
- Insulation Type: F Type (155°C)
- Frequency (Hz): 50/60
- Material: Copper, Iron
- Phase: Single
Daftar Harga harga genset portable 5000 watt Terbaru April 2026
| HARGEN Generator Gasoline Portable (Genset Bensin) | Rp4.399.900 |
| Hyundai Generator Inverter Portable (Genset Inverter) | Rp7.199.900 |
| Tiger Generator Gasoline TDG3500AE & TDG5000AE (Genset Bensin) | Rp21.999.900 |
| FIRMAN Generator Diesel Silent Type SE2 Series (Genset Diesel) | Rp26.999.900 |
| Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin) | Rp6.999.900 |
| Freshgen AC Generator 1 Phase | Rp8.599.900 |
| Freshgen AC Generator 3 Phase | Rp13.999.900 |
| Hyundai Generator Diesel Silent Type (Genset Diesel) | Rp23.999.900 |
| Denyo Generator Diesel Kubota Engine (Genset Diesel) | Rp219.999.900 |
| Denyo Generator Diesel Isuzu Engine (Genset Diesel) | Rp519.999.900 |
Data diperbarui pada 01/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/3hP102146125-5.jpg)
/P102093436-4.jpg)
/P101005152-1.jpg)
/r8P104048980-1.jpg)
/p0P103759900-1.jpg)


/P102093474-1.jpg)
/P102122556-1.jpg)
/P102122563-1.jpg)

/P101005148-1.jpg)
/42P101005146-2.jpg)
/P101005150-1.jpg)
/43P101005147-2.jpg)
%20SNR%2021%20Series/evP104620535-2.jpg)